CFP22CF-8.5M6 レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーなし アネスト岩田 82713131

代表画像

レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーなし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
モーター出力(kW)2.2
吐出空気量(L/min)260
空気タンク容量(L)39
内容量1台注文コード82713131品番CFP22CF-8.5M6
参考基準価格(税別)¥762,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
¥449,800

独自の合成樹脂ピストンの採用で、焼き付きがなく、耐久性に優れクリーンなエアを供給します。
オイルフリーで圧縮室内では油分を使用しておりません。
環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。
全閉外扇モータを標準搭載し、ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。
2.2kW以上の機種は2ウェイ冷却で冷却効果が増大します。
5.5kW以上の機種には防じんフィルターキットを標準装備し、内部部品を保護します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途
食品、飲料
薬品
歯科医療機
工作機械のエア源
印刷
塗装など
トラスコ品番
833-8799
幅(mm)
890
接続口径
Rc3/8×1
高さ(mm)
985
奥行(mm)
655
周波数(Hz)
60
電源(V)
三相200
モーター出力(kW)
2.2
騒音値(dB)
56
吐出圧力(MPa)
0.7~0.85
空気タンク容量(L)
39
吐出空気量(L/min)
260
モータ出力(kW)
2.2
注意
※直送品車上渡しです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする