曜日別特売
SLP-15EFPDM5 オイルフリースクロールコンプレッサ Primeモデル アネスト岩田 82711661

オイルフリースクロールコンプレッサ Primeモデル

商品レビューを投稿する
34日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し34日以内出荷とは
モーター出力(kW)1.5
吐出空気量(L/min)170
周波数(Hz)50
騒音値(dB)41
内容量1台注文コード82711661品番SLP-15EFPDM5
参考基準価格(税別)¥1,273,000販売価格(税込)¥824,780
販売価格(税別)
¥749,800

従来比-5dBの圧倒的な低騒音です。
従来比-20%の低振動です。
従来どおり設置しやすいコンパクト設計です。
ISO CLASS O 認証取得の完全オイルフリーです。
防錆タンクを標準搭載し、ドレンもクリーンです。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

トラスコ品番
359-8285
周波数(Hz)
50
モーター出力(kW)
1.5
騒音値(dB)
41
吐出空気量(L/min)
170
幅(mm)
453
高さ(mm)
895
奥行(mm)
682
電源(V)
三相200
運転制御方式
自動発停式(圧力センサ検知)
空気タンク容量(L)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする