曜日別特売

鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ)

鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
・シンプル構造で組み立てが簡単です。
<用途>
・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ

内容量
1個
全46種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82714881MOT-75C-38-402473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82715030MOT-75C-30-352473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82715215MOT-75C-22-252473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82715590MOT-75C-20-352473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82715861MOT-55C-12-2513.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82716719MOT-63C-28-301837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82716807MOT-75C-38-382473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82716859MOT-63C-20-251837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82717166MOT-55C-18-2213.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82717175MOT-55C-14-1613.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82717218MOT-75C-22-282473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82717927MOT-55C-12-1613.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82718137MOT-55C-15-2213.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82718460MOT-75C-20-202473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82718478MOT-55C-15-1613.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82718645MOT-63C-22-221837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82719108MOT-55C-18-2013.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82719221MOT-75C-25-282473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82720946MOT-55C-20-2013.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82720989MOT-75C-22-382473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82721260MOT-75C-35-402473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82721698MOT-63C-20-301837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82721716MOT-55C-16-2213.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82722145MOT-75C-22-402473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82722495MOT-63C-28-281837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82723186MOT-55C-14-2513.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82724945MOT-55C-12-2213.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82725250MOT-75C-30-302473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82725469MOT-55C-16-2513.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82725478MOT-55C-15-1813.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82725871MOT-63C-18-221837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82726099MOT-75C-30-382473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82726458MOT-63C-16-281837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82726686MOT-75C-35-352473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82726747MOT-75C-20-282473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82726756MOT-63C-25-281837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82726930MOT-63C-18-201837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82726966MOT-63C-25-301837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82727508MOT-55C-16-2013.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82727691MOT-75C-28-402473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82727876MOT-75C-28-282473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82728470MOT-55C-14-1513.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82728786MOT-75C-30-402473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82729188MOT-63C-16-251837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82729407MOT-75C-25-252473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82730360MOT-75C-25-302473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする