MOT-55-25-25 鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82715075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MOT-55-25-25 鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82715075
MOT-55-25-25 鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82715075

鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ)MOT-55-25-25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)(寸法許容差H8)25
軸穴径D2(Φmm)(寸法許容差H8)25
寸法A(mm)51
内容量1個注文コード82715075品番MOT-55-25-25
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
・シンプル構造で組み立てが簡単です。
<用途>
・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ

寸法L(mm)
13.8
寸法A(mm)
51
寸法F(mm)
6.9
寸法E(mm)
21
寸法W(mm)
46
寸法A1(mm)
55
M
M6
軸穴径D1(Φmm)
(寸法許容差H8)25
軸穴径D2(Φmm)
(寸法許容差H8)25
ねじ締付トルク(N・m)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする