曜日別特売
KNML-24-M6-30 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82717769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNML-24-M6-30 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82717769
KNML-24-M6-30 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82717769

鍋屋バイテック会社 ローレットノブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M6
寸法Lm(mm)30
内容量1個注文コード82717769品番KNML-24-M6-30
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・M3~M10の豊富なねじサイズ。
・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。
・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。

質量(g)
32
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
12
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
24
寸法s(mm)
10
寸法Lm(mm)
30
M
(並目)ピッチ:1
ねじの呼び
(並目)M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする