曜日別特売
WTW-NV4116EP6-2TB 防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 16chモデル 塚本無線 82739040

WTW-NV4116EP6-2TB 防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 16chモデル 塚本無線 82739040
WTW-NV4116EP6-2TB 防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 16chモデル 塚本無線 82739040
WTW-NV4116EP6-2TB 防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 16chモデル 塚本無線 82739040
WTW-NV4116EP6-2TB 防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 16chモデル 塚本無線 82739040

防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 16chモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
HDD2TB
内容量1台注文コード82739040品番WTW-NV4116EP6-2TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

IPカメラ用 16ch デジタルレコーダー(NVR)
最大800万画素の入力に対応
録画解像度は最大800万画素(3840×2160)
接続するカメラに依存されます
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)
USBマウス付属
Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

HDD
2TB
電源(V)
DC48
消費電力(W)
最大96
本体質量(kg)
約1.03 (HDD 含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×54×297
解像度
録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間
1年
無線規格
信号:IPネットワーク
音声
入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1
映像出力
1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
映像入力
全チャンネル合計:128Mbps(映像入力帯域幅)
HDMI規格
3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
注意
※【録画可能ビットレートについて】
※ 本製品は映像内で変動が大きい撮影環境の場合、安定して録画を行うため接続しているカメラのビットレートを全チャンネル合計で「128Mbps」以下に設定して頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする