曜日別特売
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368

VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368
VGA-EXKVMDPU エクステンダー DisplayPort サンワサプライ 82734368

エクステンダー DisplayPort

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82734368
品番
VGA-EXKVMDPU
参考基準価格(税別)¥205,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

DisplayPort信号、USB信号を、LANケーブル1本で長距離延長し、離れた場所に設置したコンソールで操作できるDisplayPort対応KVMエクステンダーです。
4K/30Hz解像度で最大100mまで、ロングリーチモードであれば1080p(1920×1080ドット)解像度で最大150mまで延長することができます。
USB2.0信号の延長が可能で離れた場所に設置したパソコンを遠隔地よりキーボード、マウスで操作することが可能です。
ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
3
1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWGの単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6) KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A) KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6)
2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。
3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。

インターフェース
【送信機】DisplayPortメス×1・USB Bコネクタメス×1・RJ-45メス×1・3.5mmステレオミニジャック×2
【受信機】DisplayPortメス×1・USB Aコネクタメス×3・RJ-45メス×1・3.5mmステレオミニジャック×2
セット内容
送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V/3A)×2、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、USBケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(1.8m)×1、マイクケーブル(1.8m)×1、ラック取り付け用プレート×2、ラック取り付け用ネジ×4、ゴム足×8、アース線×2、取扱説明書(保証書付き)×1
適合機器
DisplayPort出力端子、USB(Aコネクタ メス)を標準搭載しているパソコン
入力信号
USB,DisplayPort,アナログ音声
延長ケーブル(m)
100※ロングリーチモード使用時は最大150
最大解像度
4K/4096×2160、3840×2160(30Hz、4:4:4)
適合ケーブル
CAT6Aストレート,CAT6ストレート,CAT5eストレート,CAT5ストレート※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります。
出力信号
USB,DisplayPort,アナログ音声
対応フォーマット
LPCM
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
0~80結露なきこと
保存湿度(%)
0~85結露なきこと
保管温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K/4096×2160、3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)
コンソール
DisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど。USBキーボード、USBマウス。
帯域幅(Gbps)
最大10.2(2.55Gbps×4レーン)
USB規格
USB2.0 Aコネクタ(Full Speedモード【規格値】まで。High Speedモードには非対応)
HDCP対応
HDCP1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする