USB-A HUB4 USB2.0 4ポートハブ
USBポートを手軽に増設できる、Type-A接続対応の4ポートUSBハブです。
パソコンのUSBポートに接続するだけで、マウスやキーボード、USBメモリ、プリンターなど複数のUSB機器を同時に接続できます。
バスパワー方式を採用しているため、ACアダプター不要で使用可能。コンパクトで持ち運びやすく、自宅やオフィスはもちろん、外出先でも活躍します。USBポート不足を手軽に解消したい方におすすめの便利なアイテムです。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約32
- ポート数
- 4
- ケーブル長(m)
- 0.3
- 本体寸法(mm)
- 100×10×29
- コネクタ形状
- 【PC側】USB Type-A【USBハブ側】Type-A
- 電源供給方式
- バスパワー
- インターフェイス
- 【PC側】USB 2.0【USBハブ側】USB 2.0
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥6,928¥6,298カテゴリ




























