ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。
ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。
デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。
天板に付属のネジで直接取り付けるタイプです。
サイズ:W900×D155×H170mm
重量:約2kg
材質:スチール・ナイロンメッシュ
付属品:フック×2個、ベルクロファスナー×4
- 付属品
- ベルクロファスナー×4本
- 材質
- ナイロンメッシュ
- 使用工具
- プラスドライバー,手袋
- フレーム色
- ブラック
- 組立時間
- 20分
- 総耐荷重(kg)
- 3
- 組立人数
- 1
- 組立状態
- 出荷形態:ノックダウン組立式
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ




























