マウスパッド 低反発リストレスト付き 抗菌

マウスパッド 低反発リストレスト付き 抗菌 - サンワサプライマウスパッド 低反発リストレスト付き 抗菌 - サンワサプライマウスパッド 低反発リストレスト付き 抗菌 - サンワサプライマウスパッド 低反発リストレスト付き 抗菌 - サンワサプライマウスパッド 低反発リストレスト付き 抗菌 - サンワサプライマウスパッド 低反発リストレスト付き 抗菌 - サンワサプライマウスパッド 低反発リストレスト付き 抗菌 - サンワサプライマウスパッド 低反発リストレスト付き 抗菌 - サンワサプライ

低反発ウレタンを使用したリストレスト付きのマウスパッドです。
通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。
表面生地には菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施しています。*
ほど良い滑り心地でマウス操作をサポートします。
手だけでなくマウスソールにも優しいソフトな手触りです。
裏面は滑り止め効果があります。*抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑えます。*JIS L1902「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。

材質
マウスパッド部:ポリエステル、リストレスト部表面:ポリエステル、リストレスト部内部:低反発ウレタン
幅(mm)
約155
色
ブラック
高さ(mm)
約25 (マウスパッド部:約6)
奥行(mm)
約215
機能
抗菌○、静電気除去×
大きさ
中型
材質(裏)
ゴムスポンジ
撥水加工
×
再生材使用
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82734420MPD-MU5BK
¥1,000
¥699
¥769(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする