Silver Fox Plus Dot (40粒入り)
マウスソール【バランスタイプ】
一体成型 | 45°エッジ処理 | 沈み込み対策補強 | 高純度UPE | 3Mテープ採用
バランスの取れた滑走速度を維持しながら、UPE複合素材を採用し耐摩耗性を向上。
さらに、中間層にはPORONフォームを搭載し、マウス操作時の振動やノイズを軽減。
UPE素材でありながら、軽い初動と程よい滑走速度を実現した、扱いやすいバランスタイプです。
- 付属品
- アルコールシート×1
- セット内容
- 40粒(Φ6.5mm×20粒、Φ7mm×20粒)
- 寸法(Φmm)
- 6.5、7
- 保証期間
- 1週間
- 内容量
- 1セット
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ









![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892698-260917-02.jpg)
![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892707-260917-02.jpg)
















