布製マウスパッド 赤骸
鷲屋(@washiya0)氏デザインの布製ゲーミングマウスパッド(スピードタイプ×硬度MID滑り止め)。
シルキーな滑りを持つ、高密度ポリエステルトリコット編みを採用した表面布素材にイラスト印刷を施しています。
底面は硬質なMIDポリウレタンベースを組み合わせることで、滑らかで高速な操作性を実現しています。
- 付属品
- 記念カード(プラスチック)×1
- 材質
- ベース:ポリウレタン(Mid)
- 質量(g)
- 600
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 490×3×420
- 保証期間
- 1週間
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ









![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892698-260917-02.jpg)
![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892707-260917-02.jpg)
















