曜日別特売

ラバーサインウエイト

ラバーサインウエイト - トーグ安全工業ラバーサインウエイト - トーグ安全工業ラバーサインウエイト - トーグ安全工業ラバーサインウエイト - トーグ安全工業

便利・環境・安全・高耐久の看板用ラバーウエイト

用途
工事看板用の重しとしてご使用いただけます。
材質
リサイクル合成ゴム
質量(kg)
10
サイズ(mm)
長さ687×幅98×高さ170mm
ゴム硬度
80~90度
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82713271NSR-RW10
¥6,800
¥4,898
¥5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,210/税込¥1,331
北海道地方1¥1,630/税込¥1,793
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする