トーグ安全工業
ラバーサインウエイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82713271
品番
NSR-RW10
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
便利・環境・安全・高耐久の看板用ラバーウエイト
用途
工事看板用の重しとしてご使用いただけます。
材質
リサイクル合成ゴム
質量(kg)
10
サイズ(mm)
長さ687×幅98×高さ170mm
ゴム硬度
80~90度
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,210
/
税込
¥
1,331
北海道地方
数量1につき
¥
1,630
/
税込
¥
1,793
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません