曜日別特売
LCD-CU322V-F ワイド液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/90W給電Type-Cですっきり! I ・O DATA(アイオーデータ) 82714689

LCD-CU322V-F ワイド液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/90W給電Type-Cですっきり! I ・O DATA(アイオーデータ) 82714689
LCD-CU322V-F ワイド液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/90W給電Type-Cですっきり! I ・O DATA(アイオーデータ) 82714689
LCD-CU322V-F ワイド液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/90W給電Type-Cですっきり! I ・O DATA(アイオーデータ) 82714689
LCD-CU322V-F ワイド液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/90W給電Type-Cですっきり! I ・O DATA(アイオーデータ) 82714689

ワイド液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/90W給電Type-Cですっきり!

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82714689
品番
LCD-CU322V-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:180W/
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイです。大画面かつ高精細な4K表示により、複数ウィンドウを使った作業も快適に行えます。USB Type-Cケーブル1本で映像出力と電源供給を同時に行えるため、デスク回りをすっきり整理できます。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ノートPCを閉じた状態でも給電できるため、接続しておくだけで常に充電状態を保てます。
フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。
パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPortを各1ポート、AV機器との接続に便利なHDMIを2ポート搭載しています。複数の機器を同時接続でき、つなぎ替える手間も無く、スムーズに切り替え可能です。日々の操作がぐっと楽になります。

角度(°)
【スイベル】左:45/右:45【チルト】上:23/下:5
対応OS
OSには依存しないためすべて(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること(日本語版のみ)
保守管理
5年※パネル、バックライトを含む(ただし、使用時間は1日当たり最大18時間以内、かつ累計30000時間以内に限ります)
入出力
音声入力:-、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm、音声出力:-
付属品
電源コード(PSE適合品、約1.8m)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、約1.0m)、HDMIケーブル(約1.8m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート
表面処理
非光沢
対応機種
パソコン:Windowsパソコン・Mac・Chromebook、ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch(HDMIのみ)・Nintendo Switch2(HDMIのみ)、[SIE]PlayStation5・PlayStation5 Pro・PlayStation4・PlayStation4 Pro、[Microsoft]XBOX Series X・XBOX Series S
コントラスト比
3000:1
解像度
3840×2160
入力端子
HDMI×2(HDCP 2.3)、DisplayPort×1(HDCP 2.3)、USB-C×1(HDCP 2.3)
色(本体)
ブラック
高さ調節
120mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
ピボット/左:90、 右:90
モニターサイズ
31.5型
パネル駆動方式
VA
リフレッシュレート(Hz)
最大60[最大解像度時]
USB
PC接続(アップストリーム):USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=4.5A(最大90)、USBハブ(ダウンストリーム):USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする