TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386

TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386
TAP-MC2A1AC2BK 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ 82734386

電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82734386
品番
TAP-MC2A1AC2BK
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

電源コードを本体に巻き付けて収納できるため、持ち運びしやすくデスク周りもすっきり片付きます。
コード長0.8mで、コンセントが少し離れた場所でも柔軟に使えます。
AC差込口2口とType-Cポート2口、USB-Aポート1口を備え、最大5台の機器を同時に接続できます。
最大PD65W出力に対応し、Type-Cポート1口使用時はノートPCも急速充電が可能です。
AC差込口には安全シャッターを搭載し、ホコリや異物の侵入を防いで安心して使用できます。
斜め配線設計で他のプラグに干渉しにくく、限られた差込口まわりでも効率よく配線できます。
薄型プラグを採用しているため壁際でも出っ張りを抑えられ、家具の裏や狭い場所でもすっきり設置できます。
表面シボ加工によりキズや汚れが目立ちにくく、日常使いでもきれいな印象を保ちやすいです。
差込口部分に耐熱性の高いユリア樹脂を使用し、安全性と耐久性を高めています。

ブラック
タイプ
ノーマルタイプ
適合規格
PSE
構造
二重構造あり
定格入力電圧(V)
AC100~240 50/60Hz
定格容量
14A・100V合計1400Wまで
電源コード(m)
0.8
定格出力
USB C1(DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W))、USB C2(DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W))、USB A(DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W))、USB C1+USB C2(45W+20W(合計65W))、USB C1+USB A(65W+18W(合計63W))、USB C2+USB A(DC5V/3A最大)、USB C1+USB C2/USB A(45W+15W(合計60W))
コード
1.8スケア(SQ)×2心
プラグ
L型
シャッター
あり
保護機能
過電流保護機能自動識別IC機能
アース端子
なし
差込口
2P・2個口(シャッター付き)
マグネット
なし
USBポート数
3ポート(USB Type-Cポート×2、USB Aポート×1)
プラグ形状
2P
仕上がり寸法(mm)
4.2×7.6VFFコード
間隔(mm)
差込口:50
ケーブル種類
二重絶縁ケーブル
使用可能国
日本
雷ガード
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする