曜日別特売
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490

TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490
TAP-B115UC-2W 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ 82734490

電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1本注文コード82734490品番TAP-B115UC-2W
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

クランプでデスクにしっかり固定でき片手でプラグを抜き差ししてもズレにくく使えます。
簡単に脱着でき設置後も本体の向きを4方向に変更できプラグやケーブルを配線しやすい向きに調整できます。
クランプから外して卓上でも使えるため会議室や作業場所への持ち運びにも便利です。
裏面にゴム脚を備え卓上使用時でもズレにくくデスク上でも使いやすい設計です。
AC3個口とUSB-C2ポート USB-A2ポートを搭載しスマートフォンや周辺機器をまとめて充電できます。
USB-Cは最大PD65W対応でノートPCの充電にも使えデスク周りの電源をすっきりまとめられます。
キューブ型形状で多方向から差し込みやすくデスク周りの配線整理にも便利です。
AC差込口はホコリの侵入を防ぐシャッター付きでプラグはトラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップ付きです。
コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードです。
コード長2mでデスク下や少し離れたコンセントからでも設置しやすい設計です。

色
ホワイト
タイプ
クランプ式
適合規格
PSE
定格入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
定格容量
13.5A・100V合計1350Wまで
対応
USB PD(USB Power Delivery)
電源コード(m)
2
定格出力
【USB出力】USB-C1/C2(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W))、USB-A1/A2(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W))、C1+A1+A2(5V/2.4A+5V/2.4A+18W)、C1+C2+A1(5V/2.4A+30W+5V/2.4A)、C1+C2+A2(30W+5V/2.4A+5V/2.4A)、C2+A1+A2(5V/2.4A+18W+5V/2.4A)、C1+C2(45W+20W)、C1+A1(5V/2.4A×2)、C1+A2(45W+18W)、C2+A1(45W+18W)、C2+A2(5V/2.4A×2)、A1+A2(18W+18W)、C1+C2+A1+A2(5V/2.4A×4 最大65Wまで)【AC出力】(100V 15A 1500W以下(コンセントのみ)、100V 13.5A 1350W以下(コンセント+USB))
コード
VCTFK 2.0スケア(SQ)×2芯2.0mm平方メートルx2芯
プラグ
平行型
シャッター
あり
保護機能
過電流保護機能自動識別IC機能
アース端子
なし
差込口
2P・3個口(ノーマルタイプ・シャッター付き)
マグネット
なし
USBポート数
4ポートUSB-A×2ポートType-C×2ポート
プラグ形状
2P(平行型・絶縁キャップ付き)
仕上がり寸法(mm)
約5.0×8.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
なし
USB
65W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする