- 定格出力
- AC100V~125V 50/60Hz 合計1250W以下
【USB-C1/C2】5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A(最大100W)
【PPS】3.3-11V/5A(最大55W)、11-21V/2.25A(最大47W)
【USB-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)
【USB-Type-C1 + USB-Type-C2】最大65W+30W
【USB-Type-C1 + USB-A】最大65W+18W
【USB-Type-C2 + USB-A】最大15W
【USB-Type-C1 +(USB-Type-C2 + USB-A)】最大65W+15W
【Total Output】最大100W
- 付属品
- ケーブルタイ
- 質量(g)
- 約249
- 適合規格
- PSE
- コード長さ(m)
- 1.5
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約60×137×18
- コード
- 仕様/VCTFK 2×1.25平方ミリメートル(1.25スケア×2心)、仕上り外形寸法/3.1mm×6.2mm
- プラグ
- 2P(L型)
- ブレーカ
- サーキットプロテクタ
- 保護機能
- 過電流保護機能、自動識別IC機能
- 差込口
- 2P・2個口(シャッター付き)ノーマルタイプ
- コード種類
- 二重被ふくコード
- USBポート
- 3ポート(USB Type-Cポート×2、USB Aポート×1)
- 間隔(mm)
- 差込口:35
- 定格入力
- 100-125V~50/60Hz 10A最大
- 使用可能国
- 日本