TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535

TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535
TAP-MC2A1AC3BK 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ 82734535

電源タップ モバイル PD33W対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
プラグスイング式
内容量1本注文コード82734535品番TAP-MC2A1AC3BK
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

AC3個口に加え、Type-C×2とUSB-A×1を搭載し、最大6台の機器を同時に接続できます。
PD33W対応のUSB Type-Cポートでスマホやタブレットも急速充電でき、効率的に電源を供給します。
手のひらサイズのコンパクト設計で、持ち運びや出張、カフェでの作業にも便利です。
スイングプラグ仕様で狭い場所でも差し込みやすく、収納時もかさばりません。
絶縁キャップ付きで安全性が高く、シボ加工の筐体が指紋や傷を防いで長く清潔に使えます。

定格出力
【USB-C1】DC5V/3A、9V/3A、12V/2.75A、15V/2.2A、20V/1.65A(最大33W)
【USB-C2/USB A】DC5V/3A
【USB C1+USB C2/USB A】DC5V/3A
プラグ
スイング式
タイプ
モバイル式
適合規格
PSE
最大出力(W)
USB PD対応:33
構造
二重構造なし
定格入力電圧(V)
AC100~125 50/60Hz
定格容量
14A・100V
対応
USB PD(USB Power Delivery)
シャッター
なし
保護機能
過電流保護機能自動識別IC機能過熱保護機能過電圧保護機能
アース端子
なし
差込口
2P・3個口(ノーマルタイプ)
マグネット
なし
USBポート数
3ポートType-C×2USB-A×1
プラグ形状
2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)
使用可能国
日本
雷ガード
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする