WXP200 Weller WXP200 ハンダコテ Weller 82765001

Weller WXP200 ハンダコテ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82765001
品番
WXP200
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

インテリジェントはんだごて 200W、24V
高エネルギー/中エネルギー需要の非常に大型の部品(シールド)向け
気象観測所に最適な半田ごて
待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ
モーションセンサーにより総所有コストを削減
LED信号機能による視覚的プロセス制御
低価格で交換可能なXHTはんだごてチップ
センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術
素早い反応時間

適合機種
WXシリーズコントローラー全種
品番
【Weller品番】T0052920599N
先端
XHT シリーズ
温度範囲(℃)
100 - 450
電力(W)
200
対象
コテ先:XHT シリーズ
加熱時間
19(50-350℃/秒)
電源ユニット
WX 1・WX 2・WXA 2・WXD 2・WXR 3・Wxsmart

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする