HAB4021 ホットエア-ビ-ム 八光電機 82761695

代表画像

ホットエア-ビ-ム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82761695
品番
HAB4021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

ホットエアビームは、高温耐久性に優れた、カートリッジヒーターを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。
本体には、金属パイプ(SUS)を使用し、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。
特殊仕様品も製作可能です。
熱量や温度センサーの組み込み、エアー出入口形状変更など変更可能です。
各種ノズルオプションあります。
専用温度コントローラー別売あります。

用途
IC、LSCなどチップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱に。
キャップシールの収縮に。
樹脂の溶接や樹脂の溶断に。
プラスチック製品のバリ取りに。
化学繊維の切断に。
被覆チューブの収縮に。
小さなワークの洗浄後のスポット乾燥に。
半田付け後のフラックスの除去に。
付属品
標準付属ノズル:内径Φ2、シース熱電対Kタイプ:Φ2.3×100L(M6ネジ付き)×1000mm(M4Y端子付き)
トラスコ品番
853-6790
材質
本体材質:SUS305、ヒーター材質:SUS305、リード線:ニッケルガラス耐熱電線
容量(kW)
0.2
長さ(mm)
120
B
2
径(Φmm)
15
D
28
C
120
電源(V)
100
定格
100V
温度(℃)
連続使用エアー:500、最高エアー:600
寸法A(mm)
15
コード長さ(m)
0.3
容量(W)
200
グリーン購入法
適合
注意
※送風なしでのご使用は、絶対に行わないでください。早期断線の原因となります。
※配管途中には使用しないでください。
※使用にはコンプレッサーエアー(圧縮空気)または高圧送風機が必要となります。
※必ず温度制御を行ってください。
※停止方法:ホットエアービームへの通電を停止してから3分間以上で、かつエアーの温度が51℃以上まで下がったことを確認後、エアーを止めてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする