2チャンネル デジタル出力
WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
- 適合
- 幅:2 (内部) (最大)
- 幅(mm)
- 12/0.472インチ
- 質量(kg)
- 47.2
- 色
- ライトグレー
- 取付
- DIN35レール
- 高さ(mm)
- 100/3.937インチ
- タイプ
- 負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス
- 種類
- 接続可能電線:銅
- 寸法
- 奥行:69.8/2.748インチ
- 接続方式
- 出力
- 適合負荷
- 0.956(火災)
- 内容量
- 1個
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ

























