AP412 4チャンネル DSP内蔵パワーアンプ(各ch最大120W出力) ATEN 82772421

AP412 4チャンネル DSP内蔵パワーアンプ(各ch最大120W出力) ATEN 82772421
AP412 4チャンネル DSP内蔵パワーアンプ(各ch最大120W出力) ATEN 82772421
AP412 4チャンネル DSP内蔵パワーアンプ(各ch最大120W出力) ATEN 82772421
AP412 4チャンネル DSP内蔵パワーアンプ(各ch最大120W出力) ATEN 82772421

4チャンネル DSP内蔵パワーアンプ(各ch最大120W出力)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82772421
品番
AP412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

小~中規模設備音響用途に適した 4 チャンネル・120W ×4 出力のパワーアンプ
4/8Ω および 70/100V ライン方式に対応し、ブリッジ接続による高出力構成も可能
マイク用+48Vファントム電源のほか、EQ・コンプレッサー・ディレイ・リミッターを備えた DSP を内蔵し、アンプ単体で音響調整が完結
webブラウザーからのリモートアクセスで本体設定・プリセット管理により、設置後の調整や運用変更にも柔軟に対応
ファンレス設計と各種保護回路により、常設・無人環境でも安定した運用を実現

仕様
●オーディオエフェクト:内蔵DSP (コンプレッサー、EQ、ディレイ、プライオリティ、リミッター)●RS-232C:コネクター:3極3.5mmターミナルブロック、ボーレートおよびプロトコル:、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
セット内容
ラックマウントキット × 1、電源ケーブル(1.8m) × 1、クイックスタートガイド × 1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×8、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×2、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、2ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、フットパッド(4個セット) × 1
質量(kg)
5.21
電源(V)
ファンタム電源:+48
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
消費電力
AC110V:81W:380BTU、AC220V:76.7W:360BTU
感度
バランス:+4dBu、アンバランス:-10dBV(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)
材質(ケース)
メタル
定格出力
120W per channel @4Ω または 8Ω、240W per channel@8Ω または70/100V Hi-zブリッジ
周波数特性
50~20kHz、-3dB @ 10mW、50~20kHz、±2.5dB @ 4Ω、1W(マイク/ライン入力からスピーカー出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.97×43.24×4.40
歪率(%)
THD+N:<0.1、1kHz、クリッピング前3dB
動作温度(℃)
0~50
保護
出力短絡、アンプ出力 過電圧/低電圧、高音域 過負荷、過熱保護
保管温度(℃)
-20~60
電源仕様
100~240 V、50/60 Hz、 4A with PFC
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
FCC、 CE、 UKCA、 IEC62368-1:2018
出力レベル
(最大)>30mW @ 32Ω、【ライン入力】+19dBu / 公称入力レベル +4dBu【ライン出力】+10dBu / 公称入力レベル +4dBu
インピーダンス(Ω)
【マイク入力】3k【ライン入力】バランス:5k、アンバランス:2.5k【ライン出力】200
ゲイン
【マイク入力】0 ~ +36dB【ライン入力】バランス:-6 dBu ~ +4 dBu、アンバランス:-6 dBu ~ -10dBV
アンプタイプ
クラスD
グリーンマーク
認定
注意
※1/8出力

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする