PFC200 コントローラ
IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能スケーラブルな処理能力厳しい環境下でも使用可能WAGO I/O System 750 との組み合わせに最適
- 幅(mm)
- 78.6/3.094インチ
- 質量(kg)
- 215.4
- 色
- ライトグレー
- 取付
- DIN35レール
- 高さ(mm)
- 100/3.937インチ
- タイプ
- 梱包:ボックス、メモリカード:SDまたはSDHC、最大32GB(全ての特性はWAGOメモリカードを使用した場合にのみ有効です。)
- 種類
- 接続可能電線:銅
- 寸法
- 奥行:71.9/2.831インチ
- 電源
- フィールド:6xCAGECLAMP(R)
- 接続方式
- システム/フィールド電源、(システム電源)2xCAGECLAMP(R)、( デバイスコンフィグレーション)1xメールコネクタ;4極、(通信 / フィールドバス)BACnet/IP/2xRJ-45;Modbus(TCP,UDP)/2xRJ-45;MODBUSRTU/1xD-Sub9ピンソケット;RS-232シリアルインタフェース/1xD-Sub9ピンソケット;RS-485インタフェース/1xD-Sub9ピンソケット
- 適合負荷
- 2.145(火災)
- 内容量
- 1個
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ

























