ワゴジャパン
インターフェイスモジュール
PM-M733-3X8PC-S1 (2.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継
用途
センサー中継
ピッチ
端子:2.5ピッチ
種類
端子:ボタン無
取付方式
ヨコ型
極数
8
コネクタ
WAGO
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82774180
PM-M733-3X8PC-S1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください