ワゴジャパン
インターフェイスモジュール
PM-PW8-739/3.5 (5/3.5mmピッチ ヨコ型) コモンモジュール
用途
コモンモジュール
ピッチ
端子:5/3.5ピッチ
種類
端子:ボタン付(2081シリーズ)
取付方式
ヨコ型
極数
8x2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82778599
PM-PW8-739/3.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください