マーカストリップ
WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。
制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。
このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。
- 幅(mm)
- マーカストリップ:2.3
- 質量(kg)
- 12.3
- 色
- ホワイト
- タイプ
- 梱包:ボックス
- 適合負荷
- 0.172(火災)
- 内容量
- 1シート
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
カテゴリ



















