曜日別特売

マーカストリップ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品はその他が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1シート
その他
数字
注文コード
82781417
品番
210-331/500-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。
制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。
このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。

用途
メールコネクタおよびフィメールコネクタ用、ピン・ピッチ5、CAGECLAMP(R)接続付
その他
数字
幅(mm)
マーカストリップ:2.3
質量(kg)
12.3
色
ホワイト
タイプ
梱包:ボックス
適合負荷
0.172(火災)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする