ロッキングデバイス
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
- 用途
- 空中配線用;指操作
- 幅(mm)
- 9/0.354インチ
- 質量(kg)
- 0.6
- 高さ(mm)
- 6.73/0.265インチ
- タイプ
- 梱包:ボックス
- 寸法
- 奥行:26.23/1.033インチ
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- 燃焼性
- V0
- 内容量
- 1箱(50個)
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ























