曜日別特売
890-101 ロッキングデバイス ワゴジャパン 82781049

ロッキングデバイス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック
内容量1箱(50個)注文コード82781049品番890-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止

用途
空中配線用;指操作
色
ブラック
適合負荷
0.019(火災)
幅(mm)
9/0.354インチ
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
6.73/0.265インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:26.23/1.033インチ
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする