結束バンド(650本入)
一度締めると切るまで外れません。5色で色分けして使用できます。
- 用途
- 配線をまとめる時、ガーデニングやDIYで固定したいときに!
- セット内容
- 100×2.mm5(赤・青・緑・黄色:各50本/白:100本 )、203×4.6(白:300本)、280×4.8(白:50本)
- 内容量
- 1箱(650本)
注意
※本来の用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
カテゴリ

























