曜日別特売
231-159 専用操作工具 ワゴジャパン 82780331

231-159 専用操作工具 ワゴジャパン 82780331
231-159 専用操作工具 ワゴジャパン 82780331

専用操作工具

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(25個)
注文コード
82780331
品番
231-159
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。

用途
CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用
質量(kg)
1.4
ナチュラル
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:50/1.97インチ
材質(絶縁体)
グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)
適合負荷
0.038(火災)
燃焼性
HB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする