ワゴジャパン
専用操作工具
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
色
レッド
注文コード
82780891
品番
231-231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
用途
CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用
質量(kg)
1.3
色
レッド
タイプ
梱包:ボックス
ピッチ
5/7.62
寸法
奥行:50/1.97インチ
材質(絶縁体)
グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)
適合負荷
0.038(火災)