マイクロカットシュレッダー

マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)

A4対応で、1度で最大10枚細断でき、1分間で48枚もの処理を行えます。(A4コピー用紙の場合)セキュリティ対策に万全の2×15mmマイクロカット。細かく裁断し情報漏えいリスクを大幅に減らすので、大切な書類をしっかり守ります。連続20分使用できるから、まとめて細断したい時もスムーズ。業務や家事の合間に一気に片付きます。約20Lの大容量ボックスは、幅広の確認窓付きで中身がひと目で分かり、ごみ捨てのタイミングも掴みやすい。引き出し式だから、処理もスムーズに行えます。細断屑満杯ランプ付き。くずが満杯になると細断を停止し、ランプ点滅後、逆転して停止します。キャスター付きで移動が楽です。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W343×D237×H523
質量(kg)
用途
軽量・簡単操作で作業効率UP 個人情報の破棄 機密書類の細断
付属品
取扱説明書、保証書(1年保証)、キャスター4個
質量(kg)
約7.6
コード長さ(m)
約1.1
細断枚数
8
ダストボックス容量(L)
約20(A4細断時:約704枚)
制御機能
オートリバース機能・温度ブレーカー・警告ランプ・過電流保護機構・オートクリーニング機能・細断屑満杯センサー
給紙口幅(mm)
220
細断寸法(mm)
2×15mm
最大細断枚数
10
グリーン購入法
適合
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03948161S404M
¥36,000
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする