曜日別特売

東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単6形

東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単6形 - 東芝東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単6形 - 東芝東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単6形 - 東芝

長持ちハイパワー東芝アルカリ1シリーズの単6アルカリ乾電池。タッチペンやスタイラスペンなど小型機器向け高性能モデル

寸法(mm)
8.3×42.5
質量(g)
6.4
種類
アルカリ乾電池(単6形)
公称電圧(V)
1.5
ケース
ブリスター
内容量
1パック(2本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82786317LR8D425AN 2BP
オープン
¥319
¥351(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする