東芝
東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単6形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
82786317
品番
LR8D425AN 2BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
長持ちハイパワー東芝アルカリ1シリーズの単6アルカリ乾電池。タッチペンやスタイラスペンなど小型機器向け高性能モデル
寸法(mm)
8.3×42.5
質量(g)
6.4
種類
アルカリ乾電池(単6形)
公称電圧(V)
1.5
ケース
ブリスター