MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY]

MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] - MAXZENMAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] - MAXZENMAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] - MAXZENMAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] - MAXZENMAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] - MAXZENMAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] - MAXZENMAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] - MAXZEN

スティックを取り外せばハンディクリーナーとしても使える便利な3way仕様

付属品
取扱説明書
質量(kg)
1.6
色
ブラック
定格電圧(V)
AC 100、50-60Hz
コード長さ(m)
約4.0
方式
吸引/サイクロン式
定格消費電力(W)
400
消耗部品
HEPAフィルター、フィルターカバー、吸気フィルター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×130×1100
集塵容量(L)
約0.5
騒音値(dB)
72 ※ 工場検査データによるもの 周辺環境により変わります。(環境温度 5~35℃ / 使用環境温度 5~35℃)
保証期間
メーカー/1年
吸引力(W)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
※また、アフターサービスもご利用いただけません。
※製品を安全で正確にお使いいただき、お使いになる人や周りの人々への危害・損害を未然に防止するため、ご使用の前に製品の取扱説明書を必ずお読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82786710JC10SM01-BK
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする