- 付属品
- 取扱説明書
- 質量(kg)
- 1.6
- 色
- ブラック
- 定格電圧(V)
- AC 100、50-60Hz
- コード長さ(m)
- 約4.0
- 方式
- 吸引/サイクロン式
- 定格消費電力(W)
- 400
- 消耗部品
- HEPAフィルター、フィルターカバー、吸気フィルター
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 240×130×1100
- 集塵容量(L)
- 約0.5
- 騒音値(dB)
- 72 ※ 工場検査データによるもの 周辺環境により変わります。(環境温度 5~35℃ / 使用環境温度 5~35℃)
- 保証期間
- メーカー/1年
- 吸引力(W)
- 70
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応