MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY]
スティックを取り外せばハンディクリーナーとしても使える便利な3way仕様
- 付属品
- 取扱説明書
- 質量(kg)
- 1.6
- 色
- ホワイト
- 定格電圧(V)
- AC 100、50-60Hz
- コード長さ(m)
- 約4.0
- 方式
- 吸引/サイクロン式
- 定格消費電力(W)
- 400
- 消耗部品
- HEPAフィルター、フィルターカバー、吸気フィルター
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 240×130×1100
- 集塵容量(L)
- 約0.5
- 騒音値(dB)
- 72 ※ 工場検査データによるもの 周辺環境により変わります。(環境温度 5~35℃ / 使用環境温度 5~35℃)
- 保証期間
- メーカー/1年
- 吸引力(W)
- 70
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。※また、アフターサービスもご利用いただけません。
※製品を安全で正確にお使いいただき、お使いになる人や周りの人々への危害・損害を未然に防止するため、ご使用の前に製品の取扱説明書を必ずお読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
掃除機 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82786685 MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82786685-260729-02.jpg)
![注文コード:82786685 MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82786710-260729-04.jpg)
![注文コード:82786685 MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82786710-260729-06.jpg)
![注文コード:82786685 MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82786710-260729-08.jpg)
![注文コード:82786685 MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82786710-260729-10.jpg)
![注文コード:82786685 MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82786710-260729-12.jpg)
![注文コード:82786685 MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82786710-260729-14.jpg)


















