サンプル画像
MAXZEN
MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82786685
品番
JC10SM01-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スティックを取り外せばハンディクリーナーとしても使える便利な3way仕様
付属品
取扱説明書
質量(kg)
1.6
色
ホワイト
定格電圧(V)
AC 100、50-60Hz
コード長さ(m)
約4.0
方式
吸引/サイクロン式
定格消費電力(W)
400
消耗部品
HEPAフィルター、フィルターカバー、吸気フィルター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×130×1100
集塵容量(L)
約0.5
騒音値(dB)
72 ※ 工場検査データによるもの 周辺環境により変わります。(環境温度 5~35℃ / 使用環境温度 5~35℃)
保証期間
メーカー/1年
吸引力(W)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
※また、アフターサービスもご利用いただけません。
※製品を安全で正確にお使いいただき、お使いになる人や周りの人々への危害・損害を未然に防止するため、ご使用の前に製品の取扱説明書を必ずお読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません