曜日別特売

AUREX LEDライト搭載ポケットラジオ

AUREX LEDライト搭載ポケットラジオ - 東芝AUREX LEDライト搭載ポケットラジオ - 東芝AUREX LEDライト搭載ポケットラジオ - 東芝

本体背面に搭載したLEDライトは強弱2段階切替が可能。強モードで約120時間、弱モードで480時間の点灯ができ、停電時や火災時にも安心。ポケットに入る軽量コンパクトサイズで持ち運びも手軽。お試し電池、イヤホン付きだから届いたその日からすぐにご使用いただけます。

付属品
イヤホン、お試し乾電池(東芝マンガン乾電池単4×2本)、取扱説明書(保証書付き)
色
ブラック
質量(g)
約63(乾電池含まず)
電源
単4乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×95×18
スピーカー
Φ3.6cm(8Ω)×1
受信周波数
【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:531~1620kHz
出力端子
イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック
電池使用時間(時間)
(東芝アルカリ乾電池使用時)イヤホン使用時:FM45/AM50、内蔵スピーカー使用時:FM40/AM45、LEDライト:強120/弱480
最大出力(mW)
実用/120
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82786527AX-PR20(K)
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする