曜日別特売
TNHC-12USB 東芝「充電式IMPULSE」単1形・単2形兼用充電器 東芝 82786536

東芝「充電式IMPULSE」単1形・単2形兼用充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82786536
品番
TNHC-12USB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

LEDで電池1本ずつの充電状態をお知らせ。東芝充電式IMPULSE電池、単1・単2形に対応し1本から4本迄一度に充電します。Type-C充電式でより便利にご利用いただけます。

付属品
USB充電ケーブル
寸法(mm)
92×60×200
質量(g)
242
電池
対応/東芝充電式IMPULSE 単1(TNH-1A)、単2(TNH-2A)
充電時間(時間)
(目安)単1:約9、単2:約4.5
充電可能本数
1から4
給電方式
USB Type-C(DC5V2A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする