クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)
ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。
各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。
・日本:トップランナー規制効率
・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)、 欧州RoHS 指令環境負荷6物質(RoHS)
・米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)
・韓国:KC 規格(効率)
・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)
・中国:GB 規格(GB18613-2012)
用途
・クーラント液循環・移送用
- タイプ
- 中揚程
- 設置方式
- 浸漬形(非自吸式)
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
公称出力(kW)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
定格電流(A)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ















