ZART
マグネットディスペンサー
マグネット付きで、浴室の壁面に浮かせて簡単に取り付けできます。
置き場所に困りやすいシャンプーやボディソープを、すっきり収納できます。
シンプルで清潔感のあるデザインで、浴室の雰囲気を邪魔しません。
用途
浴室、洗面所やキッチンまわりの液体ソープ用ディスペンサーとして
容量(L)
0.48
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×100×190
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82807116
ZS13243
グレー
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
82807125
ZS13244
ホワイト
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください