曜日別特売
ZS13244 マグネットディスペンサー ZART 82807125

マグネットディスペンサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
82807125
品番
ZS13244
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

マグネット付きで、浴室の壁面に浮かせて簡単に取り付けできます。
置き場所に困りやすいシャンプーやボディソープを、すっきり収納できます。
シンプルで清潔感のあるデザインで、浴室の雰囲気を邪魔しません。

用途
浴室、洗面所やキッチンまわりの液体ソープ用ディスペンサーとして
色
ホワイト
容量(L)
0.48
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×100×190

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする