マルチバケツ

マルチバケツ - WIZ'Aマルチバケツ - WIZ'Aマルチバケツ - WIZ'A
用途
作業工具・道具やビス等の資材の持ち運びに
仕様
ショルダーベルト用D環×2あり(ショルダーベルト別売),ビスカップ 大 13cm(BC-13OG/BC-13PU/BC-13BK/BC-13BKF)×2個を収納可,底板補強材(EVA)あり
材質
本体:ポリエステル 底板:EVA D環:スチール
寸法(mm)
(外寸)170×295×175 / (内寸)140×270×170
色
ブラック/シルバー
質量(g)
500
ポケット数
1(メッシュ)
ベルト通し幅(mm)
95
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82815078BC-13WBK
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする