WIZ'A
マルチバケツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82815078
品番
BC-13WBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
作業工具・道具やビス等の資材の持ち運びに
仕様
ショルダーベルト用D環×2あり(ショルダーベルト別売),ビスカップ 大 13cm(BC-13OG/BC-13PU/BC-13BK/BC-13BKF)×2個を収納可,底板補強材(EVA)あり
材質
本体:ポリエステル 底板:EVA D環:スチール
寸法(mm)
(外寸)170×295×175 / (内寸)140×270×170
色
ブラック/シルバー
質量(g)
500
ポケット数
1(メッシュ)
ベルト通し幅(mm)
95