ワンタッチベース
2秒で開く作業台。ぺケ台ではない、進化した現場の土台となるワンタッチベース。
約600kgの耐荷重なので、電動工具を置いての作業にも対応可能。
展開時の高さが75cmと、作業効率を重視に考えられた高さ設定。
収納時も簡単ワンタッチ作業で、専用の作業袋があるので現場への持ち運びに便利。
- 用途
- 建築現場やDIYだけでなく、飲食店の仕込み作業、移動販売の簡易作業台、展示会・イベント・マルシェなど、限られたスペースでも安定した作業台として使用可能。
- 付属品
- 収納ケース・予備ビス(本体用)×3
- 材質
- ステンレススチール製
- 寸法(mm)
- 展開:長さ1150×幅600×高さ750(約)、収納:長さ165×幅225×高さ900(約)
- 質量(g)
- 2650
- タイプ
- 6本脚
- 耐荷重(kg)
- 約600
- 穴径(mm)
- 天板固定穴:5(約)
- 内容量
- 1脚
注意
※製品に記載の最大耐荷重を厳守し、許容範囲を超えた重さや、偏った荷重をかけないでください。※必ず水平で安定した場所に設置してください。傾斜地や凹凸のある場所、滑りやすい床面では使用しないでください。
※使用する際は、作業台の部が完全に開ききり、ガタつきがなく安定していることを目視で確認してから使用してください。
※本体に破損、変形、ネジの緩みなど異常がないか点検してください。
※作業台に乗ったり、踏み台として使用しないでください。
※作業中に身を乗り出したり、無理に押したり引いたりする反動を伴う作業はしないでください。
※折りたたみ時・展開時は、指や手を挟まないよう十分注意してください。
※作業台に物や人を乗せたまま移動しないでください。
※屋外使用時は、強風で転倒・飛散しないよう注意してください。
※濡れたまま放置せず、サビや劣化を防ぐため乾燥した場所で保管してください。
※天板を使用する際は必ずネジで裏側から確実に固定してから使用してください。
※固定せずに使用すると、作業中に天板が脱落・転倒し、重大な事故につながる恐れがあります。
※フレームの幅よりも極端に大きな天板(オーバーハングが長いもの)を使用しないでください。
※天板の端に荷重がかかると、作業台ごと転倒する恐れがあります。
作業台 の新着商品
カテゴリ


































