クイックセットワークベンチ
リリースボタンを押してハンドルを引き上げるだけで簡単に折りたたむ事ができます。
丈夫な樹脂天板とスチールレッグで構成され、最大荷重450kg。
クランプ用のスロットルとドックホール付天板。
天板メジャープリント(インチ&角度)。
TOUGHBUILT ClipTech と互換性を持ちます。
- 用途
- クイックセットアップが可能なコンストラクション向けヘビーデューティワークベンチ。
- 幅(mm)
- 600
- 高さ(mm)
- 790
- 奥行(mm)
- 850
- 最大積載量(kg)
- 450
- 材質(天板)
- 樹脂
- 材質(脚部)
- スチール
- 内容量
- 1台
商品説明動画
作業台 の新着商品
カテゴリ


































