スタンダードソーホース(2本組)

スタンダードソーホース(2本組) - TOUGH BUILTスタンダードソーホース(2本組) - TOUGH BUILTスタンダードソーホース(2本組) - TOUGH BUILTスタンダードソーホース(2本組) - TOUGH BUILTスタンダードソーホース(2本組) - TOUGH BUILTスタンダードソーホース(2本組) - TOUGH BUILTスタンダードソーホース(2本組) - TOUGH BUILTスタンダードソーホース(2本組) - TOUGH BUILT

コンパクトに折りたため、ハンドルにより容易に移動が可能です。
パウダーコーティング塗装された高強度スチールを採用。脚部は亜鉛メッキを採用。

用途
DIY~プロ向け、スチールソーホーススタンド2本組。
耐荷重(kg)
1本使用時:499 / 2本使用時:998
寸法(cm)
使用時:94×58×73 / 折畳時:90×11×12
素材
スチール
入数
2個
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04283646TB-C300-2
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする